日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 補修・シーリングテープ
日東エルマテリアルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86222035
品番
LP1025025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途
ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
8N/10mm
使用温度範囲(℃)
0〜80
トラスコ品番
436-2357
質量(g)
280
粘着力(N/10mm)
8
引張強度(N/10mm)
10