曜日別特売
LS-50GY ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 86222123

 

LS-50GY ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 86222123
LS-50GY ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 86222123
LS-50GY ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 86222123

ノンスリップテープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)50注文コード86222123品番LS-50GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
グレーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力8N/10mm、20N/25mm砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外使用可トラスコ品番440-7164質量(g)300主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147引張強度(N/10mm)58.8
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品説明動画

ノンスリップテープLS施工マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222114
2018-02-11
用途: 船上の滑り止め
有限会社勇盛海事

水にぬれたら、滑るところに貼り付けています、今のところは、良さそうです。

対象商品 : 86222062
2017-10-10
用途: 屋外階段
TSR

粘着力が優れているので、屋外使用にもオススメです。

対象商品 : 86222053
2017-02-13
用途: トラックのリアステップに貼付して、コンテナ内への乗降時滑り防止に使用。
運輸・通信業

凹凸にもしっかりと貼り付くので非常に使いやすいです。

対象商品 : 86222053
2017-08-08
用途: 鉄製タンクの上に装着
サービス業

滑り難くて、タンクの上の歩行が安全に出来るようになりました。

対象商品 : 86222141
2016-02-12
用途: 階段滑り止め
不動産業

雨の日の屋外タイル階段の滑り防止で購入
確実にグリップするので、安心できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする