HT-105 ドットマークテープ  NEW反射の鉄人 カーボーイ 86222534 HT-105 ドットマークテープ  NEW反射の鉄人 カーボーイ 86222534 HT-105 ドットマークテープ  NEW反射の鉄人 カーボーイ 86222534

ドットマークテープ NEW反射の鉄人

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(8枚) 注文コード86222534 品番HT-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射で光を強力に反射します。
カットせずに使用できるシールタイプの反射材です。

材質
(基材)PVC
(粘着剤)アクリル系
レッド トラスコ品番440-3185 厚さ(mm)1 質量(g)18 寸法(Φmm)28 質量(g/袋)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222534
2019-07-23
用途:
バイクに
電気・ガス・熱供給・水道業

シール粘着力がものすごく弱いので雨に濡れるとすぐに剥がれた
もう買わない
100均で販売してるテープの方が粘着力は数段上
粘着力を強固に改善してほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
86222507
2018-04-12
用途:
車庫の入り口反射材
運輸・通信業

トタンの唐突部分に最適でした。もう少し接着力が強いと最高かな。

1人が参考にしています
対象商品:
86222491
2018-05-25
用途:
自転車のヘルメットに貼付け

夜間の自転車の走行にヘルメットに貼付け。アクセントになりよかった。

2017-06-01
用途:
自転車にはる
建設業・工事業

とても明るくピカピカ光っています。また機会があれば利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする