クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86222753 品番KS-01
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

クッション専用の接着剤です。
NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。
カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。

主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチック 用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。 トラスコ品番440-3207 材質ウレタン樹脂 乳白色 容量(mL)20 質量(g)50 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222753
2026-01-20
用途:
屋外のLのクッションの接着
医療・福祉・介護関連業

多少硬いので伸ばしにくいですが、接着は確実にできます

対象商品:
86222753
2023-10-15
用途:
発砲系梱包材の補修接着

業務用機器の発砲系型枠用梱包材を再利用して、別品の簡易搬送に使用していますが、使用を繰り返すと梱包材の接着面がバリバリと剥がれてしまうので、その補修用に使用しました。接着する材質が調査しても不明で困っていましたが、本品でかなり強力に接着補修できました。これ以外には強度が保てる接着剤が見つかっておりません。もっと増量のタイプが欲しいです。

対象商品:
86222753
2019-03-27
用途:
L字クッションの野外で使用時

同社で「安心クッション接着用両面テープ野外用」があるのだが
どうしてもスキマに雨水が侵入するのか1年ぐらいで剥がれはじめてしまう。剥がれ始めた時に地元のホームセンターで見切り処分品を購入して使ってみたところ2年経過後も剥がれていなかったので順次剥がれはじめたクッションに使用するため購入

対象商品:
86222753
2019-04-06
用途:
コーナークッション止め
サービス業

ホームセンターよりも安くて良かったです。もう少し早くくっつけば最高ですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする