※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
カーボーイの 吊具
カーボーイの 吊具用Sカン
ソフトSカン 100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
440-3240
注文コード
86223085
品番
SS103
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番
440-3240
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
約110
幅(mm)
約70
厚さ(mm)
約8
種類
Sカン
使用荷重(kg)
約6