※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトSカン 200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番440-3321 注文コード86223164 品番SS111
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は色・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!

用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番440-3321 長さ(mm)約200 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 材質(本体)スチール、NBR(発泡ゴム) 種類Sカン 使用荷重(kg)約12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764657
2021-03-01
用途:
尿バッグを病床横にぶら下げるのに使用します
医療法人林病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステンレス製のSカンを点滴バッグ吊下げに使用しているが、用途上分けるために尿バッグ用として色のついた物が欲しかった。長さもちょうど良い。同じサイズ・色を病院内で統一できたことも利点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする