※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 平型
安心クッション 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86223514
品番
AC-34
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状
平型
材質
NBR(発泡ゴム)
幅(mm)
55
長さ(m)
0.89
厚さ(mm)
8
色
ライトグレー
質量(g)
90
トラスコ品番
854-7819
RoHS指令(10物質対応)
対応