※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションL字型900mm 細 木目
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86223733
品番
AC-92
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ライト
トラスコ品番
854-7909
材質
NBR
長さ(mm)
900
形状
L字型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
質量(g)
50