曜日別特売
AC-96 安心クッションコーナー用 細 木目ダーク カーボーイ 86224135

AC-96 安心クッションコーナー用 細 木目ダーク カーボーイ 86224135
AC-96 安心クッションコーナー用 細 木目ダーク カーボーイ 86224135

安心クッションコーナー用 細 木目ダーク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番854-7913
内容量1個注文コード86224135品番AC-96
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
形状コーナー用材質NBR(発泡ゴム)トラスコ品番854-7913セット内容専用両面テープ入り質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-27
用途: 木製棚や棚等々の角に取り付け様と思っている
製造業

木製家具や棚等々の角に地震などで転倒し頭等を打ち付けると危険なので取り付けようと思っている。他の色のカーボーイ製安心クッションコーナー用は何度も使用しているので、木目ダークも満足出来る商品だと確信している

対象商品 : 86224135
2020-01-27
用途: 家の中の家具等の角に貼っています

家の中の木などで出来ていて角ばっている場所に貼っています。ワタシ結構ドジなので、家の中の角にぶつかって痛い思いをしたので、これを貼ってガードしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする