※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの 運搬機器
カーボーイの 運搬台車
カーボーイの 運搬台車用部品・オプション
台車用やわらかバンパークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86224424
品番
YB-02
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
色
イエロー
トラスコ品番
854-8074
用途
台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。
材質
NBR、アクリル基材両面テープ
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
14
質量(g)
85
内径(Φmm)
35