※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクトロチャックマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86225194 品番EHVE205D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥371,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。
また、各種保護機能を充実させました。
リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。
電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。
電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。
EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、
遠隔操作箱を付属したものです。
10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。

電源単相AC200V 50/60Hz 出力定格電流(標準)(A)DC0〜90V 5A 幅(mm)170 高さ(mm)260 奥行(mm)175 質量(kg)4.5kg(本体)1kg(操作箱) 用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする