※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの スクロールチャック
カネテックの スクロールチャック本体
オートバルブ式真空チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86225264
品番
KVRAV2040
参考基準価格(税別)
¥2,713,000
販売価格(税込)
¥2,527,800
販売価格(税別)
¥
2,298,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
452-7984
幅(mm)
400
質量(kg)
55
高さ(mm)
70
奥行(mm)
200
口数
【吸引】388
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません