※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの スクロールチャック
カネテックの スクロールチャック本体
オートバルブ式真空チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86225273
品番
KVRAV3060
参考基準価格(税別)
¥5,698,000
販売価格(税込)
¥5,497,800
販売価格(税別)
¥
4,998,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
452-7992
幅(mm)
600
質量(kg)
91
高さ(mm)
70
奥行(mm)
300
口数
【吸引】908
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません