光
光の 安全保護テープ
光の 蛍光/蓄光テープ
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86225737
品番
K889-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
視認性に優れた蓄光シートです
注意・安全標示
光を蓄え、暗闇で光る蓄光シートです
色
蓄光
テープ幅(mm)
150
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
用途
表示・安全用
寸法(mm)
150×150
タイプ
ひらばん