光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
硬質フェルト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
形状
楕円
寸法(mm)
16×35
注文コード
86226175
品番
CQ1635
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です
床をキズつけにくく、ほつれにくい
タイプ
打ち込み
形状
楕円
材質
硬質フェルト/金具:ステンレス
寸法(mm)
16×35
色
茶