曜日別特売
PF1A マグフィーン カネテック 86226262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグフィーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番808-5869
内容量1個注文コード86226262品番PF1A
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。

用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。寸法(mm)206×100×86表面最大磁束密度mT(G)120mT(1200G)質量(kg)5.7トラスコ品番808-5869
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする