※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永磁サインバーチャック

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86226454 品番SBPR1530LSA
参考基準価格(税別)¥1,880,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。

角度調整範囲
可傾角度:0〜50°
精度保証範囲:0〜45°
寸法(mm)幅345×奥行206×高さ40 角度精度(°)0.007/100以内 用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。 質量(kg)45
注意
※ゲージブロックは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする