曜日別特売
SBP-R1130UR-B 永磁式サインバーチャック カネテック 86226621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永磁式サインバーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個注文コード86226621品番SBP-R1130UR-B
参考基準価格(税別)¥1,135,000販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

通電を要せず、従って発熱がありません。
メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。

用途
型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適
します。
呼び寸法105×300高さ(mm)仰角最大時高さ:210角度(°)可傾角度:-15°~+45°角度精度(°)0.007/100以内取付部幅110×奥行477×高さ135質量(kg)35チャック作業面寸法(mm)105×300×256アズワン品番64-5019-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする