※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
角格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
処理量
6m3/h
6m3/h
8m3/h
10m3/h
12m3/h
14m3/h
18m3/h
24m3/h
30m3/h
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227084
品番
KGM2020W
参考基準価格(税別)
¥119,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。
取付が簡単で、応用が広範囲です。
除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途
強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。
質量(kg)
6.0
タイプ
2段式
寸法(縦×横)(mm)
200×200
処理量
6m3/h
マグネット
マグネット棒装置数:7本
トラスコ品番
808-5616