曜日別特売
PCMGC20 高磁力丸格子形マグネット カネテック 86227434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力丸格子形マグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
処理量4.5m3/h
内容量1個注文コード86227434品番PCMGC20
参考基準価格(税別)¥487,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.2T(12.000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)マグネットΦ25×4本本体寸法(mm)Φ196×65H処理量4.5m3/h使用環境温度(℃)80質量(kg)2.2材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上トラスコ品番808-5787
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする