※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
高磁力丸格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
処理量
13m3/h
4.5m3/h
7m3/h
10m3/h
13m3/h
17m3/h
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227461
品番
PCMGC35
参考基準価格(税別)
¥1,245,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.2T(12.000G)
表面最大磁束密度mT(G)
0.8T(8000G)
マグネット
Φ25×7本
本体寸法(mm)
Φ346×65H
処理量
13m3/h
使用環境温度(℃)
80
質量(kg)
6.5
材質
SUS304
表面仕上げ
#400 バフ仕上
トラスコ品番
808-5790