曜日別特売
PCMGT2020 耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック 86227486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱高磁力角格子形マグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
処理量6m3/h
内容量1個注文コード86227486品番PCMGT2020
参考基準価格(税別)¥578,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。

用途
強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒
体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。
材質(磁石)
Sm系 希土類
特性値: 1.1T (11,000G)
材質SUS304トラスコ品番808-5792質量(kg)3本体寸法(mm)194×194×65H使用環境温度(℃)240表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)処理量6m3/hマグネットΦ25×4本表面仕上げ#400 バフ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする