曜日別特売
PCMGTC40 耐熱高磁力丸格子形マグネット カネテック 86227592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱高磁力丸格子形マグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
処理量17m3/h
内容量1個注文コード86227592品番PCMGTC40
参考基準価格(税別)¥2,080,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
材質(磁石)
Sm系 希土類
特性値: 1.1T (11,000G)
トラスコ品番808-5803材質SUS304質量(kg)7.8本体寸法(mm)Φ396×65H使用環境温度(℃)240表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)処理量17m3/hマグネットΦ25×8本表面仕上げ#400 バフ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする