※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び寸法150×350
内容量1台注文コード86227836品番RMWH1535C
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥362,780販売価格(税別)
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。
磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。
磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。