※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角形永磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86227845 品番 RMWH1545C
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。
磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。
磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。

呼び寸法150×450 高さ(mm)45 用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。 トラスコ品番808-5927 質量(kg)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする