※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力形プレートマグネットフラットタイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86228877 品番 KPMFH1515
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
吸引能力
距離(mm)
15cmクギ:100〜130
M10ナット:60〜80
M10×25ボルト:80〜100
トラスコ品番808-5643 寸法(mm)幅150×長さ150×高さ25 質量(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする