曜日別特売
KPMFH1520 強力形プレートマグネットフラットタイプ カネテック 86228886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力形プレートマグネットフラットタイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
トラスコ品番808-5644
内容量1個注文コード86228886品番KPMFH1520
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
吸引能力
距離(mm)
15cmクギ:100~130
M10ナット:60~80
M10×25ボルト:80~100
トラスコ品番808-5644寸法(mm)幅150×長さ200×高さ25質量(kg)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする