曜日別特売
KPMFH2020 強力形プレートマグネットフラットタイプ カネテック 86228904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力形プレートマグネットフラットタイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
トラスコ品番808-5646
内容量1個注文コード86228904品番KPMFH2020
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
吸引能力
距離(mm)
15cmクギ:120~160
M10ナット:70~100
M10×25ボルト:100~120
トラスコ品番808-5646寸法(mm)幅200×長さ200×高さ25質量(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする