光
光の キャスター
光の プレート式キャスター
光の プレート式 固定車キャスター
固定ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付高(mm)
42
注文コード
86229903
品番
KHN-321
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
取付高
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
許容荷重(daN)
(1個)18・(4個)70
取付座(mm)
36×20
取付ピッチ(mm)
29
取付高(mm)
42
寸法(mm)
32
材質
車輪ナイロン
色
白
車輪幅(mm)
14