曜日別特売
EPD60100 消磁機能付永電磁チャック カネテック 86230182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消磁機能付永電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可車上渡し
内容量1台適合EPS-D2100A2トラスコ品番837-9647注文コード86230182品番EPD60100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,673,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。
ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。
残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。
ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。
湿式加工対応です。

用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。本体寸法(mm)604×1038×85適合EPS-D2100A2トラスコ品番837-9647質量(kg)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする