ゴム L型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86231048 品番 KGL15-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています

厚さ(mm)1.5 材質EPDMゴム 幅(mm)15 長さ(m)25 寸法(mm)(ドラム)45 タイプL型ゴム ドラム径(mm)300
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-20
用途:
窓の外装
サービス業

L型を大きく開いた状態でドラムに巻き付けてある為、ドラムから外して伸ばした状態で1ヶ月放置してもL型とは程遠い形状のままである。
粘着のりは強力そうだが、保護紙が全て剥がれてしまい使い物になりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする