※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
V形電磁ホルダ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86231144
品番
KEV309
参考基準価格(税別)
¥150,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
適合電装品
RH-M303A-6/24,-C1,-C2
RH-M105B-24
KR-T101A-6/24
寸法(mm)
幅30×高さ50×長さ90
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.32
用途
吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。
仕様
適合丸鋼:Φ10mm〜Φ30mm
トラスコ品番
808-5607
質量(kg)
0.9
使用率(%)
100%ED