※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
V形電磁ホルダ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86231187
品番
KEV520
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
適合電装品
RH-M102C
RH-M105B
RH-M205B
RH-M210B
KR-N101A
KR-N103A
寸法(mm)
幅50×高さ70×長さ200
電圧(V)
DC90
電流(A)
0.27
用途
吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。
仕様
適合丸鋼:Φ26mm〜Φ50mm
トラスコ品番
808-5611
質量(kg)
4
使用率(%)
100%ED