※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
電動式マグタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86231336
品番
MTPMT16
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
仕様
タップ送り機構:電動式
タップ形式:UT-14V
全高(mm)
(390) 355
全高( )内は電動タッパ取付状態での寸法です
タッピング能力
M8〜M16
最大ストローク(mm)
140
吸着方法
電磁式
吸着力
8kN(800kgf)
電源
単相 AC100V
質量(kg)
18
用途
鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。
トラスコ品番
808-5592