※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40 ストレッチマスクAC-40 日本製 クラレ クラフレックス 86232352 AC40 ストレッチマスクAC-40 日本製 クラレ クラフレックス 86232352 AC40 ストレッチマスクAC-40 日本製 クラレ クラフレックス 86232352

ストレッチマスクAC-40 日本製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40枚×5箱) 注文コード86232352 品番AC40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
形状プリーツ型 グレー 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)200 トラスコ品番556-7823 種別簡易マスク 材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭、耳部:ポリウレタン、フィルター部:ポリプロピレン 質量(g)200 生産国日本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする