62015 キムワイプ 日本製紙クレシア 86232474 62015 キムワイプ 日本製紙クレシア 86232474 62015 キムワイプ 日本製紙クレシア 86232474

キムワイプ

(321件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×72箱) 注文コード 86232474 品番 62015
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。

タイプミニサイズ 品名S-200 mini 1枚の寸法(mm)96×215 用途研究検査施設での拭き取り。 トラスコ品番446-0855 材質パルプ ホワイト 区分新品 シリーズキムワイプ 枚数200枚/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強度があるので水には溶けません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 321
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05828462
2026-01-29
用途:
ネイル
その他業種

自宅でネイルをする時に使用してみようと購入 早速使ってみて ケバが全く立た無いのでとても良いと思います。今まで知らないでいましたが たまさかレビューに出ているのを見つけ試しに購入したのですが大正解でした。

2026-02-05
用途:
大判
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもは、小さいサイズを使っていますので、今回大判サイズを買いました。
大判サイズの方が自分には使い良いです。

対象商品:
05828462
2026-03-16
用途:
脱脂作業
製造業

繊維クズが残らずきれいに拭き取れるので作業がはかどる

2026-03-05
用途:
ヘッドのクリーニング
その他業種

昔のVHSデッキのヘッドのクリーニングにはこれに限ります。少しエタノールを浸して軽く当てて拭き取ります。

2025-12-19
用途:
試料の表面を綺麗にするため
林岩石鉱物特殊技術研究所 様

試料の表面を綺麗にするために重宝しています。
以前はなかったような気がしますが、最近購入したもので、取り出す際に、数枚が一緒に出てくることがあります。
それで満足度を一つ下げました。

2025-11-08
用途:
プラモデル塗装時
運輸・通信業

紙質(凹凸)が拭き取り作業の際に非常に良い仕事をします。

対象商品:
05697536
2025-08-19
用途:
拭き取り作業などに使用。
サービス業

毛羽立ちもなく、破れにくくとても使いやすいです。
ネイルの未硬化拭き取りや、筆の拭き取り、机の消毒の際に使用など、多方面で使用出来るので、とても良きです。

2025-06-18
用途:
定番商品
製造業

日本製紙クレシアのキムワイプはもはや定番商品。取れ残りや紙粉等生じない安定した品質は理科実験室での必需品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする