※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ペーパーホルダー
置き型ディスペンサー ワイプオール専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
86232736
品番
4300
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
乾きにくいフタ付です。
おしゃれなクリアタイプです。
材質
PP
用途
ハンディーワイパー専用ディスペンサー
トラスコ品番
868-4190
質量(kg)
3.24
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×149×113
耐用温度(℃)
'-20〜120
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※火の近くなど、高温になる場所に置かないでください。
※薬液をご使用になる場合は、アルコール製剤をお選びください。
※異なる薬液を混ぜると危険ですのでおやめください。