光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
サインプレート ケース付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
130
注文コード
86234173
品番
PAS123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
名札や標示プレートをセットできるケースです
仕様
中板付・テープ付
材質
ステンレス
質量(g)
44.5
高さ(mm)
130
奥行(mm)
8
幅(mm)
40