光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
サインプレート ケース付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
150
注文コード
86234198
品番
PAS144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
名札や標示プレートをセットできるケースです
仕様
中板付・テープ付
材質
ステンレス
質量(g)
61.5
高さ(mm)
150
奥行(mm)
8
幅(mm)
50