自在ゴムキャスター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86235257 品番 KFR-38
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

車輪径(Φmm)38 許容荷重(kg)(1個)20・(4個)80 取付座(mm)46×38 取付ピッチ(mm)36×28 取付高(mm)50 材質(車輪)ゴム 材質車輪ゴム 寸法(mm)38 車輪幅(mm)17 偏芯(mm)13 旋回半径(mm)33 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)36×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86235275
2025-12-05
用途:
椅子下部に取付ける

全くの不良品で、椅子が円滑に動きません。強く動かすと、床にゴムのカスがマジックペンで書いたように跡が付きます。キャスターが機能しないため車輪が回転していないのです。モノタロウで購入した初めての不良品で驚いています。今後他の製品を信用して購入できるのか疑問に感じています。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする