自在ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)38 注文コード86235388 品番KFN-381
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

車輪径(Φmm)38 許容荷重(kg)(1個)28・(4個)110 取付座(mm)46×38 取付ピッチ(mm)36×28 取付高(mm)50 材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン 寸法(mm)38 車輪幅(mm)16 偏芯(mm)13 旋回半径(mm)33 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)36×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする