自在ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)25 注文コード86235433 品番KFN-252
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

車輪径(Φmm)25 許容荷重(kg)(1個)10・(4個)40 取付座(mm)35×30 取付ピッチ(mm)28×23 取付高(mm)35 材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン 寸法(mm)25 車輪幅(mm)12 偏芯(mm)9 旋回半径(mm)23 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)28×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする