※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#38
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86235441
品番
20402800OR308OR301
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
41
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
555×385×260
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×325×245
色
オレンジ/オレンジ
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
500×340×252
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.88(1110)
ネスティング高さ(mm)
131
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000