※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86235536
品番
20530200GL802GL803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
52.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×448×225
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×390×208
色
ライトグレー/グレー
スタッキング
可
フタの有無
なし
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
615×405×218
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.31(950)
ネスティング高さ(mm)
114
嵌合商品
SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86235536
20530200GL802GL803
14744337
20530200GL802GL803
SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
サンコー(三甲)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました。