光
光の キャスター
光の プレート式キャスター
光の プレート式 自在車キャスター
自在ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
86235537
品番
KFN-51
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
(1個)35・(4個)130
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46×35
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質
車輪ナイロン
寸法(mm)
50
色
黒
車輪幅(mm)
21
偏芯(mm)
16
旋回半径(mm)
42
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
46×35