※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナーB343 青/青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86235676
品番
20355000BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量(L)
35.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×288
色
ブルー/ライトブルー
スタッキング
可
種別
SK203550
材質
PP
質量(kg)
2
有効内寸(mm)
443×275×265
外寸(mm)
503×335×288
内寸(mm)
459×291×275
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.21(1450)
ネスティング高さ(mm)
144
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません