光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
シナ合板ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86238538
品番
SB122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
標示用プレート
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるシナ合板のプレートです
材質
シナ合板
仕様
ヒモ付
幅(mm)
220
高さ(mm)
100
奥行(mm)
6