※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン38B(2) 透明黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86238652
品番
55220000TMYE
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
35.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×318×326
色
透明/イエロー
フタの有無
なし
名入れ
なし
種別
SKO38B2TMYE
材質
PP
有効内寸(mm)
406×283×307
外寸(mm)
440×318×326
内寸(mm)
406×283×316
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.15(525)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600