真鍮ゴールド文字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86240857 品番 QL20-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

高級感のある真鍮製ゴールド文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
取付時に便利な、仮止めテープ入りです

仕様仮止めテープ入 材質真鍮 寸法(mm)20 文字内容C(ローマ字) 奥行(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86241216
2022-03-15
用途:
POSTの名札
その他業種

自作したポストの名前に使った。ポストは赤色、名札は黒色に塗った板にこの真鍮ゴールド文字を貼り付けた。黒地にゴールドが輝き満足なものができた。

対象商品:
86241557
2019-03-29
用途:
バイクのエンブレムに使用

サイズ、文字体、素材、仕上げに満足。ただ該当品にマッチする強力両面テープがセットされていないのが残念。汎用テープをカットするのは大変面倒である。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする