※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールキャリア オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86243044 品番 10231800OR301
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
限られたスペースを有効活用できます。
折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

用途蓄冷剤の洗浄、冷凍容器 種別102318OR00 材質PP オレンジ 質量(g)1285 容量(L)23.2 有効内寸(mm)332×280×236 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×305×258 内容量(L)23.2 外寸(mm)380×305×258 型番3型 内寸(mm)337×285×246 収納数(蓄冷剤)18枚 圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550) 適合寸法(mm)(蓄冷剤)200×140×25 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×280×236 嵌合商品クールキャリア 2型
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする